Beli harga cpu komputer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ANVIZ Time Attendance (Mesin Absen)
    Mulai

    Rp4.699.900

    ANVIZ Time Attendance (Mesin Absen)
    Deskripsi:
    Fingerprint Time AttendanceWith Anviz’s industry-leading fingerprint algorithm BioNANO & waterproof, dustproof and scratchproof fingerprint sensor, EP300 offers a perfect time attendance solution. Special fingerprint positioning design makes it extremely friendly for both system administrators and everyday users.With a built-in, rechargeable battery, EP300 is ideal for portable or backup use or in the event there is no AC power available. Whenever you need to get the employee in and out records, everything is easy through USB cable (no driver needed), USB pen drive or TCP/IP network. Furthermore, the casing of EP300 has been made with recycled carbon materials and has no surface painting treatment. Anviz’s commitment to being a responsible environmental citizen includes working to ensure our products are environmentally safe.Processor: 32-bit High Speed CPUSensor: AFOSAlgorithm: BioNANO V11LCD: 128*64 White LCDFingerprint Capacity: 5.000Template: Ma2.000 TemplatesLog Capacity: Max 5.000 LogsCommunication Interface: USB Device,USB Host,TCP/IPFingerprint Image Display: YesSelf-defined Status: 8Workcode: 6 digitIdentification Mode : FP, ID+FP, ID+PW, FP+PWFRR: 0.001%FAR: 0.00001%Scan Area: 22m*18mmResolution: 500 DPIIdentification Time :
    atribut:
    • Backup Battery: Standard 1100mAH(Around 6 hours)
    • Communication Interface: USB Device,USB Host,TCP/IP
    • Dimension (W x D x H) (mm): 185x130x35
    • Processor: 32-bit High Speed CPU
    • Software: Anviz Crosschex Standard
  2. Logitech Desktop Combo (Keyboard)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp269.900

    Logitech Desktop Combo (Keyboard)
    Deskripsi:
    Rasakan kenyamanan mengetik dengan keyboard low-profile, tombol hening, dan layout standar lengkap dengan F-key full-size dan number pad. Keyboard ramping ini tidak hanya memiliki desain elegan, namun juga dirancang untuk tahan tumpahan cairan, dilengkapi penyangga kokoh, serta tombol yang tahan lama. Tumpahan cairan akan mengalir keluar dari keyboard sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan investasi Anda jika terjadi tumpahan cairan yang tidak disengaja. Nikmati gerakan kursor yang mulus dan responsif dengan tracking optical high-definition (1000 dpi). Keyboard ini memiliki profil tipis yang menambahkan kesan elegan di meja Anda, sekaligus menjaga tangan Anda berada di posisi netral dan lebih nyaman. Tombol keyboard dapat bertahan hingga 10 juta ketukan sehingga Anda dapat mengetik jauh lebih lama saat keyboard lain menyerah dan tidak dapat menandinginya. Pengaturan dan instalasi sangatlah sederhana. Anda cukup menghubungkan keyboard dan mouse ke port USB yang tersedia pada komputer desktop, laptop, atau netbook, dan dapat langsung menggunakannya. Karakter tebal berwarna putih terang memudahkan tombol untuk dapat dikenali dan dibaca, sangat sesuai bagi mereka yang memiliki penglihatan kurang. Bahkan tombol-tombolnya pun tidak mudah memudar. Anda dapat menggunakan penyangga lipat yang kokoh untuk menambah kemiringan keyboard hingga 8derajat agar dapat memenuhi kebutuhkan ergonomis personal Anda. Menjaga agar posisi tangan tetap ideal dan natural sehingga dapat mengetik dengan lebih nyaman. - Persyaratan Sistem: PC berbasis Windows, Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (Menggunakan dua port USB), Linux: Linux kernel 2.6+ (Menggunakan dua port USB). - Isi Kemasan: Keyboard, Mouse, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 3 tahun Jaminan perangkat keras terbatas.
    atribut:
    • Compatible for: Windows Vista®, Windows® XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux kernel 2.6+
    • Part Number: ​920-002586
  3. Sandisk Cruzer Blade USB Flash Drive (Flashdisk USB)
    Rating:
    97% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp87.900

    Sandisk Cruzer Blade USB Flash Drive (Flashdisk USB)
    Deskripsi:
    Bawa dan simpan setiap file favorit Anda menggunakan USB Flash Disk keluaran SanDisk ini, SanDisk Cruzer Blade. Dengan bentuk yang kecil namun cepat untuk men-transfer konten digital dari komputer ke komputer lainnya.
  4. Fingerspot Paket Software Absensi
    Mulai

    Rp2.399.900

    Fingerspot Paket Software Absensi
    Deskripsi:
    Paket Software Absensi Identifikasi Sidik Jari (Terkoneksi langsung dengan Komputer).
    atribut:
    • Identifikasi: Sidik Jari
    • Sms Gateway: No
    • Modul Penggajian: Ya
    • Format Laporan: pdf, xls, csv, html, txt, xml
    • User Capacity: Tidak Terbatas
  5. monotaro Hdmi To Dvi Converter Cable 1.8 M
    Mulai

    Rp189.900

    monotaro Hdmi To Dvi Converter Cable 1.8 M
    atribut:
    • Cable: Normal type
    • Compatible Models: Two-way use on TV/display/PC equipped with HDMI/DVI terminal
    • Connector Shape: HDMI (Type A, 19-pin, male)-DVI-D (24-pin, male)
    • Cable Length (m): 1.8 (including the mold part of the connector)
    • Cable Thickness (mm): 4.5
    • Applicable Model: PCs, HDTVs, display monitors, projectors, etc.
    • Color: black
    • Corresponding resolution: Maximum / WUXGA (1920 x 1200)
    • Plug: Gold plate
    • RoHS Directive: Conform
    • Shield: Double shield
    • Standard: None (UL standard equivalent)
    • Supported Resolution: Max/WUXGA (1920 x 1200)
  6. Solution Mesin Absensi & Akses Pintu
    Mulai

    Rp1.999.900

    Solution Mesin Absensi & Akses Pintu
    Deskripsi:
    Standalone, 3.000 Fingerprint, 3.000 Kartu, 50.000 Records
  7. HP Printer Laser Jet
    Mulai

    Rp1.999.900

    HP Printer Laser Jet
    Deskripsi:
    Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.
    atribut:
    • Print Technology: Laser
Daftar Harga harga cpu komputer Terbaru October 2026
ANVIZ Time Attendance (Mesin Absen)Rp4.699.900
Logitech Desktop Combo (Keyboard)Rp269.900
Sandisk Cruzer Blade USB Flash Drive (Flashdisk USB)Rp87.900
Fingerspot Paket Software AbsensiRp2.399.900
monotaro Hdmi To Dvi Converter Cable 1.8 MRp189.900
Solution Mesin Absensi & Akses PintuRp1.999.900
HP Printer Laser JetRp1.999.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)